pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7767/FU SERIE DELUX 2 PRESE CAT.6A FUME - 7767/FU

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412776726

Codice prodotto

PRG7767/FU

Cod. produttore

7767/FU

Produttore

PRG

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Con coperchio:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di prese, altre:

2

Lunghezza del cavo di alimentazione:

0 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Altro

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Codice NEMA:

Senza

Trattamento antibatterico:

no

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Protezione da sovracorrente:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SERIE DELUX IN PORCELLANA 2 Prese trasmissione dati per categoria 5 colore fum?