LE PROLUNGHE SAS - PRG7763 SERIE DELUX PUL.ROTAT.+PR.10/16A BIANCA - 7763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della presa - Altro
Numero di prese - 1
Tipo di comando - Manopola
Direzione di montaggio - Orizzontale
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
6 PZ
EAN
8006412776306
Codice prodotto
PRG7763
Cod. produttore
7763
Produttore
PRG
Esecuzione della presa:
Altro
Numero di prese:
1
Tipo di comando:
Manopola
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale presa:
16 A
Corrente nominale:
10 A
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Larghezza dell'apparecchio:
130 mm
Altezza dell'apparecchio:
100 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no