LE PROLUNGHE SAS - PRG7752 PULSANTE ROT. 10A 250V D.70MM NERA - 7752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Manopola
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8006412775200
Codice prodotto
PRG7752
Cod. produttore
7752
Produttore
PRG
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Manopola
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Ceramica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Profondità dell'apparecchio:
80 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico