LE PROLUNGHE SAS - PRG7733 PULSANTE TASTO OTT. D.85MM PIETRA - 7733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8006412773305
Codice prodotto
PRG7733
Cod. produttore
7733
Produttore
PRG
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
6 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Beige
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Pietra
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Profondità dell'apparecchio:
66 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
85 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico