pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7728/GR SCATOLA DERIVAZIONE D.115 MM -EURO-COTTO - 7728/GR

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412772810

Codice prodotto

PRG7728/GR

Cod. produttore

7728/GR

Produttore

PRG

Forma:

Tondo

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

4

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

sì

Lunghezza:

115 mm

Larghezza:

115 mm

Profondità:

68 mm

Diametro:

115 mm

Allineabile:

sì

numero di pressacavi in dotazione:

0

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Materiale:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Con alette bloccacavo:

no

Protezione della superficie:

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

connessioni in uscita c.connettori a spina per installazione domotica a innesto:

no

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

SERIE EUROCOTTO IN ARGILLA TRATTATA Scatola di derivazione grande