pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7725 PRESA TV D.90 MM ATT. D.9.5MM-EURO-COTTO - 7725

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412772506

Codice prodotto

PRG7725

Cod. produttore

7725

Produttore

PRG

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Marrone

Adatto per alimentazione remota:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

90 mm

Altezza dell'apparecchio:

90 mm

Profondità dell'apparecchio:

60 mm

Esecuzione della presa:

TV

SERIE EUROCOTTO IN ARGILLA TRATTATA Presa TV con attacco diametro 9,5mm