LE PROLUNGHE SAS - PRG7723 PULSANTE ROTATIVO D.90 MM - EURO-COTTO - 7723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con alloggiamento completo
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Manopola
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8006412772308
Codice prodotto
PRG7723
Cod. produttore
7723
Produttore
PRG
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Manopola
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
1
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
90 mm
Altezza dell'apparecchio:
90 mm
Profondità dell'apparecchio:
82 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no