pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7597 SPOT E27 CON SNODO - RAME SATINATO - 7597

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Rame

  • Materiale del corpo - Altro

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412759767

Codice prodotto

PRG7597

Cod. produttore

7597

Produttore

PRG

Potenza totale:

60 W

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Rame

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Con sensore di movimento:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

E27

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

130 mm

Materiale della copertura:

Senza copertura

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

105 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Altezza/profondità:

130 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Altro

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

0...60 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Senza

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

IP20

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Altezza/Profondità di inserimento:

0 mm

Con interruttore:

no

Con sensore di presenza:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

SERIE CLASSIC - IN RAME SATINATO Spot a parete con snodo - Attacco E27 - Potenza 60W - Grado di protezione IP 20 Con ghiera in metallo