LE PROLUNGHE SAS - PRG7501 DEVIAT. ROTATIVO EUROPA D.80 MM 10A 250V - 7501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Manopola
Composizione - Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
EAN
8006412750108
Codice prodotto
PRG7501
Cod. produttore
7501
Produttore
PRG
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Manopola
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
sì
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
80 mm
Altezza dell'apparecchio:
73 mm
Profondità dell'apparecchio:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no