pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7500 INTERR. ROTATIVO EUROPA D.80 MM 10A 250V - 7500

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Manopola

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8006412750009

Codice prodotto

PRG7500

Cod. produttore

7500

Produttore

PRG

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Manopola

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

80 mm

Altezza dell'apparecchio:

80 mm

Profondità dell'apparecchio:

73 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SERIE EUROPA IN PORCELLANA BIANCA Interruttore rotativo 10A 250V