LE PROLUNGHE SAS - PRG7300 SOSPENSIONE E27 CON CATENA + CAVO ORO - 7300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1503 Kg CO₂-eq
EAN
8006412730001
Codice prodotto
PRG7300
Cod. produttore
7300
Produttore
PRG
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Lunghezza:
680 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Senza copertura
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...250 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Larghezza:
65 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Senza
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
65 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Senza
Adatto per potenza lampada:
0...60 W
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no