pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7163 APPLIQUE E27 COTTO + P.LISCIO COTTO D.22 - 7163

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Multicolore

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412716302

Codice prodotto

PRG7163

Cod. produttore

7163

Produttore

PRG

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Multicolore

Materiale del corpo:

Altro

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

E27

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

225 mm

Materiale della copertura:

Altro

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

108 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

265 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

0...60 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. Base in cotto. Braccio in metallo ottonato. Bicchiere in cotto. Ghiera in cotto. Con piatto liscio diametro 22 cm in cotto.