pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7117/P ROSONE LAVORATO COTTO D.70 MM - 7117/P

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 70 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8006412711727

Codice prodotto

PRG7117/P

Cod. produttore

7117/P

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Marrone

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

30 mm

Trasparente:

no

Diametro:

70 mm

SERIE COTTO Rosone in cotto naturale Rosone lavorato completo di viti