pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG613 GANCIO PER SOSP. CON VITI TERRA E TESTA - 613

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG613 GANCIO PER SOSP. CON VITI TERRA E TESTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 2.9 mm

  • Larghezza - 2.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412061303

Codice prodotto

PRG613

Cod. produttore

613

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Anello filettato

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Lunghezza:

2.9 mm

Larghezza:

2.8 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Trasparente:

no

ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio per sospensioni con filetto M 10x1 2 morsetti di messa a terra