LE PROLUNGHE SAS - PRG610 SNODO OTTONATO 29/36MM FEM/FEM (M 10X1) - 610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Colore - Ottone
Materiale - Altro
Lunghezza - 29 mm
Larghezza - 36 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8006412061006
Codice prodotto
PRG610
Cod. produttore
610
Produttore
PRG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Colore:
Ottone
Materiale:
Altro
Lunghezza:
29 mm
Larghezza:
36 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Snodo ottonato con chiave di blocco femmina/femmina M 10x1


