pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5995/BL APPLIQUE ATT.E27 PIATTO BORDO BLU D.22CM - 5995/BL

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Multicolore

  • Materiale del corpo - Porcellana

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412599523

Codice prodotto

PRG5995/BL

Cod. produttore

5995/BL

Produttore

PRG

Potenza totale:

60 W

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Multicolore

Materiale del corpo:

Porcellana

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Con sensore di movimento:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

E27

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

225 mm

Materiale della copertura:

Senza copertura

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

106 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Altezza/profondità:

270 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Altro

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

0...60 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

IP20

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Altezza/Profondità di inserimento:

0 mm

Con interruttore:

no

Con sensore di presenza:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete - Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. Base in porcellana bianca. Braccio in metallo ottonato. Bicchiere in porcellana bianca. Ghiera in porcellana bianca. Con piatto bordo blu diametro 22 cm in porcellana bianca.