pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5980 ROSONE LISCIO D.90 MM - 5980

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 90 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8006412598007

Codice prodotto

PRG5980

Cod. produttore

5980

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Altezza:

42 mm

Trasparente:

no

Diametro:

90 mm

SERIE ELITE Rosone liscio in porcellana bianca completo di viti - diametro 90 mm - H 42 mm