pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG598/OT TIGE OTTONATA COMPL. GANCIO 85MM M10X1 - 598/OT

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG598/OT TIGE OTTONATA COMPL. GANCIO 85MM M10X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Ottone

  • Lunghezza - 105 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412059805

Codice prodotto

PRG598/OT

Cod. produttore

598/OT

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Ottone

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

25 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

Altezza:

105 mm

Trasparente:

no

Diametro:

10 mm

Tige ottonata completa di gancio - h tige 85mm - filetto M 10x1