pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG594 GANCIO PER SOSPENSIONI - 594

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Cromo

  • Lunghezza - 29 mm

  • Larghezza - 27 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412059409

Codice prodotto

PRG594

Cod. produttore

594

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Cromo

Lunghezza:

29 mm

Larghezza:

27 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

Altezza:

17 mm

Trasparente:

no

ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio per sospensioni filetto M 10x1