pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5927/SS TRECCIA SETA 3G0.50 SABBIA MT. 100 - 5927/SS

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 kV

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Numero di fili ausiliari - 0

Confezione

  • 100 M

EAN

8006412059270

Codice prodotto

PRG5927/SS

Cod. produttore

5927/SS

Produttore

PRG

Tensione nominale U0:

300 kV

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Numero di fili ausiliari:

0

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Colore del rivestimento:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

39 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

A tre

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Marcatura filo:

Colore

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Schermo:

sì

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

PVC

Armatura:

Intrecciato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

TRECCIA SETA Treccia seta bipolare a doppio rivestimento, tipo FRR - Sezione 3G0.5mm2 Colore sabbia - Lunghezza 100 m