pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5923/10-BN CAVO 3G0.75 H03 RIV.TESSILE BIANCO MT.10 - 5923/10-BN

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 kV

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Numero di fili ausiliari - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412360024

Codice prodotto

PRG5923/10-BN

Cod. produttore

5923/10-BN

Produttore

PRG

Tensione nominale U0:

300 kV

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Numero di fili ausiliari:

0

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

no

Colore del rivestimento:

Bianco

Geometria del cavo:

Tondo

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Larghezza della linea circa:

10 mm

Diametro esterno circa:

5.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

26 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di fili:

3

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Schermo:

sì

Guaina protettiva:

PVC

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

CAVI CON RIVESTIMENTO TESSILE Matassina da m 10 - Cavo plastigomma H03VV-F - con rivestimento tessile - ideale per illuminazione Sezione 3G0,75mm2 - Colore Bianco