LE PROLUNGHE SAS - PRG588 RONDELLA PER TIGE METALLICO - 588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Altezza - 1 mm
Diametro - 18 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8006412058808
Codice prodotto
PRG588
Cod. produttore
588
Produttore
PRG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Altezza:
1 mm
Diametro:
18 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Rondella dentellata foro diametro 10,5mm


