pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG561 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA CON STAFFA - 561

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG561 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA CON STAFFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E40

  • Materiale - Ceramica

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8006412056101

Codice prodotto

PRG561

Cod. produttore

561

Produttore

PRG

Portalampada:

E40

Materiale:

Ceramica

Tipologia:

Portalampada edison

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Filettatura di raccordo:

Senza

Con porta starter:

no

Con cintura:

no

PORTALAMPADE E40 In porcellana corrente nominale: 16A | Tensione nominale: 750V~ temperatura nominale: T300 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 4,0 mm2 h 76 mm - diametro 69 mm Portalampada in porcellana E40 con staffa dritta