LE PROLUNGHE SAS - PRG5202 CORD.LIN.3G0.75 MT.1.50 PR/AC + SP/AC - 5202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
8006412520213
Codice prodotto
PRG5202
Cod. produttore
5202
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Ingresso cavi raccordo 1:
Diritto
Corrente nominale:
10 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Diritto
Con conduttore di protezione:
sì
Tensione nominale:
220...250 V
Cavo a spirale:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca