pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5188 CORD.LIN.3G0.75 MT.3 SP/10A + PR/AC - 5188

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5188 CORD.LIN.3G0.75 MT.3 SP/10A + PR/AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412518838

Codice prodotto

PRG5188

Cod. produttore

5188

Produttore

PRG

Lunghezza:

3 m

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

10 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Con conduttore di protezione:

sì

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo a spirale:

no

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

CORDONI PER CONNETTORI Con spina stampata 10A 250V~ e presa AC 250V~ cavo plastigomma H05VV-F Sezione 3G0,75mm2 - Lunghezza m 3 - Colore Nero