LE PROLUNGHE SAS - PRG518 GHIERA E27 ZINCATA BIANCA - 518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Ghiera filettata
Materiale - Acciaio
Colore - Cromo
Altezza - 15 mm
Diametro - 55 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8006412051809
Codice prodotto
PRG518
Cod. produttore
518
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Ghiera filettata
Materiale:
Acciaio
Colore:
Cromo
Altezza:
15 mm
Diametro:
55 mm
GHIERA PORTALAMPADE E27 Ghiera in metallo per portalampade E27 - Per E27 - filettato - colore zincato bianco


