pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG515 PORTALAMP. E27 SEMIFILETTATO ZINCATO BN - 515

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG515 PORTALAMP. E27 SEMIFILETTATO ZINCATO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica/metallo

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Cromo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412051502

Codice prodotto

PRG515

Cod. produttore

515

Produttore

PRG

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica/metallo

Tipologia:

Portalampada edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Cromo

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

Con porta starter:

no

Con cintura:

no

PORTALAMPADE E27 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T230 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E27 - semifilettato -colore zincato bianco