pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG512/N PORTALAMP. E27 + CAPP. FILETTATO NE - 512/N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG512/N PORTALAMP. E27 + CAPP. FILETTATO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Portalampada - E27

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412051212

Codice prodotto

PRG512/N

Cod. produttore

512/N

Produttore

PRG

Tipologia:

Portalampada edison

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Portalampada:

E27

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con cintura:

no

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - filettato - colore nero