LE PROLUNGHE SAS - PRG511 PORTALAMP. E27 + CAPP. SEMIFILETTATO BN - 511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Portalampada edison
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Portalampada - E27
Con porta starter - no
Confezione
35 PZ
EAN
8006412051106
Codice prodotto
PRG511
Cod. produttore
511
Produttore
PRG
Tipologia:
Portalampada edison
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Portalampada:
E27
Con porta starter:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con cintura:
no
Filettatura di raccordo:
M10 x 1
PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - semifilettato - colore bianco


