pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG510 PORTALAMP. E27 + CAPPUCCIO LISCIO BN - 510

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG510 PORTALAMP. E27 + CAPPUCCIO LISCIO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Plastica

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8006412051007

Codice prodotto

PRG510

Cod. produttore

510

Produttore

PRG

Portalampada:

E27

Materiale:

Plastica

Tipologia:

Portalampada edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

Con porta starter:

no

Con cintura:

no

PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - liscio - colore bianco