pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG509 GHIERA E14 ZINCATA GIALLA - 509

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Ottone

  • Altezza - 12 mm

  • Diametro - 42 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412050932

Codice prodotto

PRG509

Cod. produttore

509

Produttore

PRG

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Anello filettato

Materiale:

Acciaio

Colore:

Ottone

Altezza:

12 mm

Diametro:

42 mm

PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Colore zincato giallo