pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG506 PORTALAMP. E14 FILETTATO ZINCATO GIALLO - 506

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG506 PORTALAMP. E14 FILETTATO ZINCATO GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Materiale - Ceramica/metallo

  • Colore - Ottone

  • Portalampada - E14

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412050635

Codice prodotto

PRG506

Cod. produttore

506

Produttore

PRG

Tipologia:

Portalampada edison

Materiale:

Ceramica/metallo

Colore:

Ottone

Portalampada:

E14

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con cintura:

no

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - filettato - Colore zincato giallo