pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5030/5 PROL.LIN.3G1.50 MT.5 PR10/16A+SP 16A BN - 5030/5

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5030/5 PROL.LIN.3G1.50 MT.5 PR10/16A+SP 16A BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

202 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412503056

Codice prodotto

PRG5030/5

Cod. produttore

5030/5

Produttore

PRG

Lunghezza:

5 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altro

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

16 A

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altro

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

con protezione personale PRCD:

no

Diametro esterno circa:

7.9 mm

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con spina 16A 250V e presa 10/16A 250V polivalente - cavo plastigomma H05VV-F - sezione 3G1,50mm2 Colore bianco - Lunghezza 5 m