LE PROLUNGHE SAS - PRG5030/5-N PROL.LIN.3G1.50 MT.5 PR10/16A+SP 16A NE - 5030/5-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Altro
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8006412503063
Codice prodotto
PRG5030/5-N
Cod. produttore
5030/5-N
Produttore
PRG
Lunghezza:
5 m
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Altro
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Diritto
Corrente nominale:
16 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
Altro
Ingresso cavi raccordo 2:
Diritto
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Tensione nominale:
220...250 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
con protezione personale PRCD:
no
Diametro esterno circa:
7.9 mm