LE PROLUNGHE SAS - PRG503 GHIERA E14 BIANCA - 503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Altezza - 15 mm
Diametro - 43 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8006412050307
Codice prodotto
PRG503
Cod. produttore
503
Produttore
PRG
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Anello filettato
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Altezza:
15 mm
Diametro:
43 mm
GHIERA PORTALAMPADE E14 Ghiera in materiale termoplastico per portalampade E14 - Colore bianco



