pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5028/10-N PROL.LIN.3G1.50 MT.10 PR/SP SCHUKO NE - 5028/10-N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5028/10-N PROL.LIN.3G1.50 MT.10 PR/SP SCHUKO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

397 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412528929

Codice prodotto

PRG5028/10-N

Cod. produttore

5028/10-N

Produttore

PRG

Lunghezza:

10 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

16 A

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altro

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

con protezione personale PRCD:

no

Diametro esterno circa:

7.9 mm

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con spina schuko (Franco-Tedesca) 10/16A 250V e presa schuko 16A - cavo plastigomma H05VV-F - sezione 3G1,50mm2 Colore nero - Lunghezza 10 m