pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5027/5-N PROL.LIN.3G1 MT.5 PR/SP SCHUKO NE - 5027/5-N

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

202 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006412527526

Codice prodotto

PRG5027/5-N

Cod. produttore

5027/5-N

Produttore

PRG

Lunghezza:

5 m

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

16 A

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altro

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

con protezione personale PRCD:

no

Diametro esterno circa:

6.9 mm

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con spina schuko (Franco-Tedesca) 10/16A 250V e presa schuko 16A - cavo plastigomma H05VV-F - sezione 3G1mm2 Colore nero - Lunghezza 5 m