pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG502 PORTALAMP. E14 + CAPP. FILETTATO BN - 502

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG502 PORTALAMP. E14 + CAPP. FILETTATO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E14

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412050208

Codice prodotto

PRG502

Cod. produttore

502

Produttore

PRG

Tipologia:

Portalampada edison

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Portalampada:

E14

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a innesto

Con cintura:

no

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A -Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - filettato - Colore bianco