LE PROLUNGHE SAS - PRG502/N PORTALAMP. E14 + CAPP. FILETTATO NE - 502/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Portalampada edison
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Portalampada - E14
Con porta starter - no
Confezione
25 PZ
EAN
8006412050215
Codice prodotto
PRG502/N
Cod. produttore
502/N
Produttore
PRG
Tipologia:
Portalampada edison
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Portalampada:
E14
Con porta starter:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a innesto
Con cintura:
no
Filettatura di raccordo:
M10 x 1
PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A -Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - filettato - Colore nero