LE PROLUNGHE SAS - PRG500 PORTALAMP. E14 + CAPP. LISCIO BN - 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Plastica
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a innesto
Colore - Bianco
Confezione
25 PZ
EAN
8006412050000
Codice prodotto
PRG500
Cod. produttore
500
Produttore
PRG
Portalampada:
E14
Materiale:
Plastica
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a innesto
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
M10 x 1
Con porta starter:
no
Con cintura:
no
PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A - Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - liscio - Colore bianco


