LE PROLUNGHE SAS - PRG490 PORTALAMPADE E14 BIANCO LINEA CANDELA - 490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Plastica
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8006412049004
Codice prodotto
PRG490
Cod. produttore
490
Produttore
PRG
Portalampada:
E14
Materiale:
Plastica
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
M10 x 1
Con cintura:
no
PORTALAMPADE E14 Portalampade monocorpo E14 candela in materiale termoplastico morsetti a molla per cavi diametro 0,5-1,5mm


