LE PROLUNGHE SAS - PRG4023 PROL.LIN.3G1 MT.1.50 S/SP 16A BN - 4023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Altro
Numero di fili - 3
Collegamento 2 - Estremità libera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
8006412402311
Codice prodotto
PRG4023
Cod. produttore
4023
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Altro
Numero di fili:
3
Collegamento 2:
Estremità libera
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Diritto
Corrente nominale:
10 A
Con conduttore di protezione:
no
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo a spirale:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro esterno circa:
6.9 mm