LE PROLUNGHE SAS - PRG4016/3-N PROL.LIN.2X0.75 H05 MT.3 S/SP 10A NE - 4016/3-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Spina Euro (CEE 7/16)
Numero di fili - 2
Collegamento 2 - Estremità libera
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
8006412401642
Codice prodotto
PRG4016/3-N
Cod. produttore
4016/3-N
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Spina Euro (CEE 7/16)
Numero di fili:
2
Collegamento 2:
Estremità libera
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Diritto
Corrente nominale:
10 A
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
Altro
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo a spirale:
no
Frequenza:
50...60 Hz
con protezione personale PRCD:
no
Diametro esterno circa:
5.3 mm


