LE PROLUNGHE SAS - PRG295/S CABLY U.5U C/IN 3G1.5 SP16A MT1.5 BN SAC - 295/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore on/off - sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Sovratensore - no
Numero di collegamenti USB - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
16 PZ
EAN
8006412029594
Codice prodotto
PRG295/S
Cod. produttore
295/S
Produttore
PRG
Con interruttore on/off:
sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Sovratensore:
no
Numero di collegamenti USB:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
0
Con coperchio:
no
Sezione del filo:
1.5 mm²
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese, altre:
0
Lunghezza del cavo di alimentazione:
1.5 m
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Tipo superficie:
Opaco
Numero di prese multistandard universali:
5
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento alla rete:
Tipo italiano P17
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):
0
Trattamento antibatterico:
no
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Protezione da sovracorrente:
no
Inserto centrale ruotato:
sì
Con fusibile per correnti deboli:
no
Angolo inserto centrale ruotato:
45°
Max. potenza allacciata:
3000 W
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Tipo di spina:
Diritto
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no


