LE PROLUNGHE SAS - PRG293 CABLY U.3U C/INT 3G1.50 SP16A MT.1.50 BN - 293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione) - 0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Numero di prese standard francese (Tipo E) - 0
Numero di prese Euro CEE7/16 - 0
Confezione
24 PZ
EAN
8006412029327
Codice prodotto
PRG293
Cod. produttore
293
Produttore
PRG
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di prese multistandard universali:
3
Con interruttore on/off:
sì
Interruttore differenziale:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Numero di prese, altre:
0
Numero di collegamenti USB:
0
Con fusibile per correnti deboli:
no
Sovratensore:
no
Protezione da sovracorrente:
no
Corrente nominale:
16 A
Max. potenza allacciata:
3000 W
Sezione del filo:
1.5 mm²
Con coperchio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento alla rete:
Tipo italiano P17
Lunghezza del cavo di alimentazione:
1.5 m
Tipo di spina:
Diritto
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no
Inserto centrale ruotato:
sì
Angolo inserto centrale ruotato:
45°
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


