pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG283 CABLY U.3U C/INT 3G1.50 SP/S MT.1.50 BN - 283

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - sì

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8006412028320

Codice prodotto

PRG283

Cod. produttore

283

Produttore

PRG

Con interruttore on/off:

sì

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Con coperchio:

no

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Opaco

Numero di prese multistandard universali:

3

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento alla rete:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Trattamento antibatterico:

no

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Protezione da sovracorrente:

no

Inserto centrale ruotato:

sì

Con fusibile per correnti deboli:

no

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Max. potenza allacciata:

3000 W

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di spina:

Diritto

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

TAVOLETTE MULTIPRESA Tavoletta Cably multipresa universale con interruttore bipolare a led e prese 10/16A + Schuko e spina Schuko IMQ - Cavo plastigomma H05VV-F - Sezione 3G1.5mm2 3 Uscite - Colore bianco - Lunghezza 1,50 m