LE PROLUNGHE SAS - PRG256 CABLY UNIV. 6U S/INT 10/16A + SCHUKO BN - 256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione) - 0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Numero di prese standard francese (Tipo E) - 0
Numero di prese Euro CEE7/16 - 0
Confezione
20 PZ
EAN
8006412025602
Codice prodotto
PRG256
Cod. produttore
256
Produttore
PRG
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di prese multistandard universali:
6
Con interruttore on/off:
no
Interruttore differenziale:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Numero di prese, altre:
0
Numero di collegamenti USB:
0
Con fusibile per correnti deboli:
no
Sovratensore:
no
Protezione da sovracorrente:
no
Corrente nominale:
16 A
Max. potenza allacciata:
3000 W
Sezione del filo:
0 mm²
Con coperchio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento alla rete:
Altro
Lunghezza del cavo di alimentazione:
0 m
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no
Inserto centrale ruotato:
sì
Angolo inserto centrale ruotato:
45°
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


