pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG17266/2 PRESA TV D.9.50 MM C/BASE 2FORI - 17266/2

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Composizione - Elemento base con parte superiore alloggiamento

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412173662

Codice prodotto

PRG17266/2

Cod. produttore

17266/2

Produttore

PRG

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Composizione:

Elemento base con parte superiore alloggiamento

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Porcellana

Trattamento antibatterico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

75 mm

Altezza dell'apparecchio:

75 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Esecuzione della presa:

TV

Serie OTTALUX - Presa TV - ? 9,5 mm - completa di viti, base a 2 fori - in ceramica tecnica