pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG16006 2 INTERRUTTORI ROT. 10A 250V SPLENDID - 16006

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura 1 - Interruttore

  • Numero totale di prese - 0

  • Attrezzatura 2 - Interruttore

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412160068

Codice prodotto

PRG16006

Cod. produttore

16006

Produttore

PRG

Attrezzatura 1:

Interruttore

Numero totale di prese:

0

Attrezzatura 2:

Interruttore

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

A parete

Dotato di 3:

Senza

Numero di prese commutabili:

0

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con illuminazione:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza dell'apparecchio:

125 mm

Altezza dell'apparecchio:

29 mm

Profondità dell'apparecchio:

82 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

SERIE SPLENDID in Porcellana bianca - 2 Interruttori rotativi 10A 250V