pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG16000 SUPPORTO PER SERIE SPLENDID - 16000

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8006412160006

Codice prodotto

PRG16000

Cod. produttore

16000

Produttore

PRG

Composizione:

Telaio apparente

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

sì

Con ingresso tubo di installazione:

no

Inserimento dal retro:

no

Larghezza:

115 mm

Altezza:

5 mm

Profondità:

76 mm

SERIE SPLENDID - Supporto